Cuţit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 32/12mm

Cod articol: 255798 32/12
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 32 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare neutru
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport CRDNN 3225P12
Plăcuţă amovibilă compatibilă RN.. 1207..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 12,5 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 34 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 170 mm
Portplăcuţă 259031 43
şurub pentru portplăcuţă 259025 2
Bridă 259035 3
Portplăcuţă pentru gheară 259041 1
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255798 32/12
EAN / GTIN 4045197799159
Număr producător 255798 32/12