DNMG 110408 HB7140-2

Cod articol: 250754 HB7140-2
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,90 € / buc.
La cerere
În stoc
784 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DN.G 110408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7140-2
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii VM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250754 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315087
Număr producător 250754 HB7140-2

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături