Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 25/11mm

Cod articol: 250611 25/11
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PDJNR/L 2525M11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 33 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 7
Pârghie cu articulaţie 259015 7
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 6
Set de arcuri 259044 4
Set de ştifturi elastice 259047 3
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250611 25/11
EAN / GTIN 4045197650559
Număr producător 250611 25/11