Cuţit de strunjit 20/11 mm

Cod articol: 250610 20/11
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PDJNR/L 2020K11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 28 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 7
Pârghie cu articulaţie 259015 7
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 6
Set de arcuri 259044 4
Set de ştifturi elastice 259047 3
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250610 20/11
EAN / GTIN 4045197650498

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături