{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 110408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7130-2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 240 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250754 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749958 | |
Număr producător | 250754 HB7130-2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 110408 HB7130-2
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
837 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 150608 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Categorie | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |