{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 110408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250754 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779878 | |
Număr producător | 250754 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110408, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.279 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.001 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 150608 |
Categorie | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Sfărâmător de aşchii | SM | SM | SM | PM |
Aplicaţia principală | P | P | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |