{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
Gamă de ⌀ | 17,201 mm - 18,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Toleranţa de găurire | H7 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Semistandard | da | |
Referinţă de prindere | 16 mm | |
Lungimea tăişului l1 | 14 mm | |
Lungime cap l | 26 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Tip produs | Placuță pentru alezare |
Cod articol | 239730 17,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606558 | |
Număr producător | 239730 17,201-X |