{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
Gamă de ⌀ | 15,201 mm - 16,200 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranţa de găurire | H7 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă şi gaură înfundată | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Semistandard | da | |
Referinţă de prindere | 10 mm | |
Lungimea tăişului l1 | 12 mm | |
Lungime cap l | 22 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Placuță pentru alezare |
Cod articol | 239725 15,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606343 | |
Număr producător | 239725 15,201-X |