TGFH 22MB-4 Suport de muchii de tăiere pentru scufundare și despicare pentru fixarea de tije de la alți producători.

Cod articol: 2390168
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2390168
EAN / GTIN 7291075254488
Număr producător 2390168
L-Număr L23920 2657

Descriere

Descriere:

Suport de muchii de tăiere pentru scufundare și debitare pentru fixarea de tije de la alți producători.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 3.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.7 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 70 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături