{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 21,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 88 mm | |
pentru ⌀ inch | 27/32 inch | |
Lungime activă LA | 120 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 07T208 20-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236603 21,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181625 | |
Număr producător | U44 52150 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 21,5 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
653,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
476,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set |
⌀ nominal D | 21,5 | 21,5 |
Coadă tip | ABS | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 88 mm | 88 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 120 mm | 107 mm |