{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 15.5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 64 mm | |
Lungime activă LA | 94 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 040204 10-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236603 15,5 | |
EAN / GTIN | 4047109206441 | |
Număr producător | U44 51550 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 15,5 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
599,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 |
Coadă tip | ABS | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Lungime utilă L1 | 64 | 64 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 94 | 80 |