{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 38 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 152 mm | |
Lungime activă LA | 202 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 120508 44-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 240 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 38 | |
Număr producător | U14 03800 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 4×D, ⌀ DC: 38mm |
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
643,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
447,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 120508 44-... | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
⌀ nominal D | 38 | 38 | 38 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Lungime activă LA | 202 mm | 179 mm | 187 mm |