{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 38 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 80 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 1/2 inch | |
Lungime activă LA | 111 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 70 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,35 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 181 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235000 38 | |
EAN / GTIN | 4062406253004 | |
Număr producător | 235000 38 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 38mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
388,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
314,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
490,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT13M510 / XOMT13M506 | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
⌀ cozii Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | HPC |
pentru ⌀ inch | 1 1/2 inch | 1 1/2 inch | 1 1/2 inch |
Lungime activă LA | 111 mm | 115 mm | 103 mm |