{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 32 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 96 mm | |
Lungime activă LA | 135 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 110509 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Lungimea totală L | 173 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234020 32 | |
EAN / GTIN | 4062406738792 | |
Număr producător | 234020 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 32 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
554,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
715,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea în set ;Condiţionat găurire de centruire ;condiţionat centruire oblică | condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat bombat ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea în set ;Condiţionat găurire de centruire ;Condiționată găurirea în set |
Răcire interioară | da | da |
⌀ nominal D | 32 | 32 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Serie | Power Drill | Power Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |