GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 16 mm

Cod articol: 234020 16
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; condiţionat centruire oblică
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
⌀ nominal D 16
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ABS
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; condiţionat centruire oblică
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 48 mm
Lungime activă LA 78 mm
⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 050204
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 5IP (0,38 Nm)
Număr de dinţi Z 2
Lungimea totală L 109 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234020 16
EAN / GTIN 4062406735166
Număr producător 234020 16

Descriere

Execuţie:

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 050204.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături