GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 3×D, ⌀ DC: 35mm

Cod articol: 234020 35
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; condiţionat centruire oblică
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
⌀ nominal D 35
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ABS
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; condiţionat centruire oblică
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 105 mm
pentru ⌀ inch 1 3/8 inch
Lungime activă LA 146 mm
⌀ cozii ABS® Ds 63 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110509
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 15IP (2,8 Nm)
Număr de dinţi Z 2
Lungimea totală L 184 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234020 35
EAN / GTIN 4062406738808
Număr producător 234020 35

Descriere

Execuţie:

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 110509.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 35mm

GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 3×D, ⌀ DC: 35mm

La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
589,00 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
485,00 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
385,09 €
Răcire interioară da da da
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110509 SOGX 110509 SOMT110408 / XOMT110406
Coadă tip ABS ISO 9766 ISO 9766
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 15IP (2,8 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Serie Power Drill Power Drill HOLEX Pro
pentru ⌀ inch 1 3/8 inch 1 3/8 inch 1 3/8 inch
Lungime activă LA 146 mm 131 mm 136 mm