SOGX 050204 ST1400

Cod articol: 234034 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,85 € / buc.
La cerere
În stoc
361 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 050204
Serie Power Drill
Tip ST1400
Categorie HB6530
Materialul sculei Carbură
Avans f 0,06 - 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234034 ST1400
EAN / GTIN 4045197697653
Număr producător 234034 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
230
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
160
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

A nu se folosi ca tăiş interior (neapărat necesar pentru tăiş interior = tip de material de aşchiere HB630).