GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, 3×D, ⌀ DC: 32mm

Cod articol: 234005 32
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
⌀ nominal D 32
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 96 mm
Lungime activă LA 120 mm
⌀ cozii Ds 40 mm
Lungimea cozii Ls 68 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,25 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110509
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 15IP (2,8 Nm)
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234005 32
EAN / GTIN 4045197696748
Număr producător 234005 32

Descriere

Execuţie:

Canale de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 110509.

Notă:

Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 32mm

GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, 3×D, ⌀ DC: 32mm

La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
454,00 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
359,87 €
225,00 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
554,00 €
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D 3×D 3×D
Răcire interioară da da da
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110509 SOMT110408 / XOMT110406 SOGX 110509
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Lungime utilă L1 96 mm 99 mm 96 mm
Serie Power Drill HOLEX Pro Power Drill
Lungime activă LA 120 mm 126 mm 135 mm