GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 17,5 mm

Cod articol: 234005 17,5
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
⌀ nominal D 17.5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 54 mm
pentru ⌀ inch 11/16 inch
Lungime activă LA 71 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Lungimea cozii Ls 56 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,25 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 060305
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234005 17,5
EAN / GTIN 4045197696458

Descriere

Execuţie:

Canale de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 060305.

Notă:

Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 17,5 mm

GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 17,5 mm

La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
366,00 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
291,00 €
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D 3×D
Răcire interioară da da
Coadă tip ISO 9766 ISO 9766
Lungimea cozii Ls 56 56
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 6IP2 (0,6 Nm) 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Lungime utilă L1 54 54
pentru ⌀ inch 11/16 11/16

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături