{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234005 22 | |
EAN / GTIN | 4045197696540 | |
Număr producător | 234005 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, 3×D, ⌀ DC: 22mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
387,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
308,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Serie | HOLEX Pro | |
Lungime activă LA | 88 mm |