{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 15 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungime utilă L1 | 30 mm | |
pentru ⌀ inch | 19/32 inch | |
Lungime activă LA | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,5 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 030204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232298 15 | |
EAN / GTIN | 4045197676375 | |
Număr producător | 232298 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 15 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
336,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
265,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D |
Răcire interioară | da | da | da |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 |
Lungimea cozii Ls | 50 | 50 | 50 |
Lungime utilă L1 | 30 | 30 | 33 |
Lungime activă LA | 54 | 44 | 49 |