Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 14mm

Cod articol: 232298 14
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 2×D
  • Coadă tip: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 14
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 2×D
Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Lungime utilă L1 28 mm
Lungime activă LA 52 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,5 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 030204
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 6IP (0,6 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 102 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232298 14
EAN / GTIN 4045197676368
Număr producător 232298 14

Descriere

Execuţie:

Stabilitate ridicată şi siguranţă maximă a procesului.

Aplicaţie:

Pentru utilizare fixă şi rotativă.
Pentru găurire fără urme de retragere şi precizie dimensională (cca. ± 0,1 mm).
De asemenea recomandat pentru maşini cu putere de antrenare redusă. Recomandat în special pentru utilizare MTC (Multi Task Cutting) în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

Adaptat pentru:

Plăci amovibile WOEX 030204.

Notă:

ATENŢIE! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerinţelor dumneavoastră. (Comandă minimă: 2 bucăți).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 14mm

Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 14mm

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
276,00 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
336,00 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
265,78 €
Număr de dinţi Z 1 1 1
Utilizare găurire Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică
Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
⌀ cozii Ds 20 mm 20 mm 20 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm) 232980 1 (TX6;0,4Nm)
Lungime utilă L1 28 mm 28 mm 31 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile