{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 27 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungime utilă L1 | 54 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 1/16 inch | |
Lungime activă LA | 78 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 1,5 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 05T304 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 138 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232298 27 | |
EAN / GTIN | 4045197677006 | |
Număr producător | 232298 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 27mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
302,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
408,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
323,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică |
⌀ cozii Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Lungime utilă L1 | 54 mm | 54 mm | 57 mm |
pentru ⌀ inch | 1 1/16 inch | 1 1/16 inch | 11/16 inch |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |