Plăcuţă pentru burghiu cu geometrie la vârf HSS 54 mm

Cod articol: 232282 54
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Unghiul la vârf: 132

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ D 54 mm
    Categorie TiN
    Materialul sculei HSS
    Unghiul la vârf 132 grad
    Pentru burghiu suport tip 48
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,29 mm/rot
    Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,35 mm/rot
    Număr de dinţi Z 2
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Strat de acoperire TiN
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 232282 54
    EAN / GTIN 4062406096885
    Număr producător 232282 54

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    180
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    130
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    45
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    45
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    22
    INOX > 900 N/mm²
    M
    22
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţă amovibilă din HSS pentru utilizare universală. Fără reascuţire.
    Cu sfărâmător de aşchii. Tăiş ascuţit pentru stabilitate ridicată şi autocentrare.
    Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

    Notă:

    Alte mărimi, model cu tăişuri din carbură monobloc şi cu tăişuri la 180°, se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături