{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D | 13,5 mm | |
Categorie | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Unghiul la vârf | 132 grad | |
Pentru burghiu suport tip | 13 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,17 mm/rot | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 232282 13,5 | |
EAN / GTIN | 4062406095994 | |
Număr producător | 232282 13,5 |