Plăcuţă pentru burghiu cu geometrie la vârf HSS 51 mm

Cod articol: 232282 51
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Unghiul la vârf: 132

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 51 mm
Categorie TiN
Materialul sculei HSS
Unghiul la vârf 132 grad
Pentru burghiu suport tip 48
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,29 mm/rot
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,35 mm/rot
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Strat de acoperire TiN
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232282 51
EAN / GTIN 4062406096854
Număr producător 232282 51

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
45
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă din HSS pentru utilizare universală. Fără reascuţire.
Cu sfărâmător de aşchii. Tăiş ascuţit pentru stabilitate ridicată şi autocentrare.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte mărimi, model cu tăişuri din carbură monobloc şi cu tăişuri la 180°, se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături