Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 48

Cod articol: 232245 48
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 3×D
Coadă tip ISO 9766
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Lungime utilă L1 130,2 mm
⌀ cozii Ds 40 mm
Lungimea cozii Ls 70 mm
Şuruburi de strângere 232990 TX20
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232245 48
EAN / GTIN 4045197658418
Număr producător 232245 48

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.