Plăcuţă pentru burghiu cu geometrie la vârf HSS 14,5 mm

Cod articol: 232282 14,5
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Unghiul la vârf: 132

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 14,5 mm
Categorie TiN
Materialul sculei HSS
Unghiul la vârf 132 grad
Pentru burghiu suport tip 13
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,17 mm/rot
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Strat de acoperire TiN
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232282 14,5
EAN / GTIN 4062406096410
Număr producător 232282 14,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
45
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă din HSS pentru utilizare universală. Fără reascuţire.
Cu sfărâmător de aşchii. Tăiş ascuţit pentru stabilitate ridicată şi autocentrare.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte mărimi, model cu tăişuri din carbură monobloc şi cu tăişuri la 180°, se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături