{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 28 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Avans f în Inconel® | 0,2 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICM 285 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Denumirea producătorului | ICM 285 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231750 28,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244106 | |
Număr producător | 5506728 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICM k7 28,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
186,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 | 1 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura |
Categorie | IC908 | HB7530 | HB7630 |
Unghiul la vârf | 154 | 135 | 135 |
pentru elementul de bază dimensiunea | 28 | 28 | 28 |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |