{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 12 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,17 mm/rot | |
Avans f în Inconel® | 0,12 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICM 125 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Denumirea producătorului | ICM 125 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231750 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075243772 | |
Număr producător | 5506695 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICM k7 12,5 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
49,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 12,5 | 12,5 |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbură | HSS E PM |
Categorie | IC908 | TiAlN |
Unghiul la vârf | 154 | 132 |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |