{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 23 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 23 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/rot | |
Avans f în Inconel® | 0,18 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICM 230 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Denumirea producătorului | ICM 230 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231750 23 | |
EAN / GTIN | 7291075243949 | |
Număr producător | 5506712 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICM k7 23 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
153,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
134,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 23 | 23 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Categorie | IC908 | HB3040 |
pentru elementul de bază dimensiunea | 23 | 23 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |