Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICM k7 25 mm

Cod articol: 231750 25
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Unghiul la vârf: 154

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie SUMOCHAM
    ⌀ D 25 mm
    Categorie IC908
    Materialul sculei Carbură
    Unghiul la vârf 154 grad
    pentru elementul de bază dimensiunea 25
    Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,24 mm/rot
    Avans f în Inconel® 0,18 mm/rot
    Denumire articol Iscar ICM 250 IC908
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Strat de acoperire TiAlN
    Geometrie ICM
    Denumirea producătorului ICM 250 IC908
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231750 25
    EAN / GTIN 7291075244007
    Număr producător 5506718

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    155
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    55
    TOOLOX 33
    H
    70
    TOOLOX 44
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Inconel
    S
    35
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    155
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă. Suprafețe de oprire radială înclinate, suprafețe de oprire radială pentru o creștere semnificativă a forței de strângere datorată forțelor de tăiere care acționează în timpul prelucrării. Pentru găurire productivă cu viteze mari de avans.
    ICM
    Domeniul principal de aplicare ISO M, ISO S (în special Inconel și titan), precum și ISO N. Muchia de tăiere cu șanfrenare negativă și rotunjire specială - în special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

    Notă:

    Datele de tăiere se aplică elementului de bază 5×D. Setați găurile pilot exclusiv cu inserții de tăiere de același tip - în special cu inserțiile HCP-IQ, FCP și QCP-2M. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de aplicare pentru elementul de bază. Toleranța tăișului inserțiilor: k7 (diametrul tăișului cu toleranță pozitivă).
    Convenție de desemnare: [Tip] [⌀ DC]-[Adăugare] [Material de tăiere]
    Exemple:
    Cod 231740 6,5 ICP 065 IC908
    Cod 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
    Cod 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908