{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 25,5 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 25 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/rot | |
Avans f în Inconel® | 0,18 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICM 255 IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Denumirea producătorului | ICM 255 IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231750 25,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244014 | |
Număr producător | 5506719 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICM k7 25,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
164,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Categorie | IC908 | HB3040 |
Unghiul la vârf | 154 | 160 |
pentru elementul de bază dimensiunea | 25 | 25 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |