Plăcuţă HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 21mm

Cod articol: 231645 21
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghiul la vârf: 160
  • Utilizare găurire: Găurire în set
  • Semistandard: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
⌀ D 21 mm
Categorie HB3040
Materialul sculei Carbura
Unghiul la vârf 160 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 21
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,3 mm/rot
Utilizare găurire Găurire în set
Semistandard da
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231645 21
EAN / GTIN 4062406162931
Număr producător 231645 21

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.
Geometrie specială la vârf în formă piramidă, găurire optimă, chiar în condiţii de instabilitate şi cu console lungi ale sculelor.
Ca de exemplu, la prelucrarea tablei şi a grinzilor metalice. Recomandată şi pentru alezare în grup.

Notă:

Adâncimea de găurire fără răcire internă până la maxium 1×D.
Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.