{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPer-Drill | |
Gamă de ⌀ | 14,00 mm - 14,49 mm | |
Categorie | HB3040 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghiul la vârf | 160 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 14 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Utilizare găurire | Găurire în set | |
Semistandard | da | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231645 14-X | |
EAN / GTIN | 4062406637170 | |
Număr producător | 231645 14-X |