{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 14,5 mm - 14,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Spännskruv | 231999 8IP (0,9 Nm) | |
totallängd L | 117 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Cod articol | 231605 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197602756 | |
Număr producător | 231605 14,5 |