GM D100-3DG-22K Freze pentru freze cu fantă pentru tăierea plăcuțelor cu autofixare

Cod articol: 2301722
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301722
EAN / GTIN 7291075196610
Număr producător 2301722
L-Număr L24130 81

Descriere

Descriere:

Freze pentru freze cu fantă pentru tăierea plăcuțelor cu autofixare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 29 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.7 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 2.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GIP 3.00E-0.40
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 800 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături