R 22-46 R - Set de inele de antrenare pentru freze de ștanțare SELF GRIP

Cod articol: 4300121
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Inel de antrenare

Identificare și clasificare

Cod articol 4300121
EAN / GTIN 7291075220193
Număr producător 4300121
L-Număr L24000 9

Descriere

Descriere:

R - Set de inele de antrenare pentru freze de ștanțare SELF GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 46 mm
  • Lungimea corpului (LB): 10 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): R 22-46
  • Diametrul capului de şurub (DBC): 32 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături