{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELISLOT | |
⌀ tăişului DC | 160 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 7 | |
Număr plăcuţe amovibile | 14 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 45 mm | |
Lungimea gulerului L1 | 44 mm | |
Lungimea totală Lges | 60 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Lăţime fantă ap | 18 mm | |
Denumirea producătorului | FDN D160-18-40-XN13 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 227712 160/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311259 | |
Număr producător | 3106539 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă 160/7 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
1.630,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
1.308,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
1.123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.321,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
1.139,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tip produs | Freză-disc | Freză-disc | Freză-disc | Freză-disc | Freză-disc |