XNMU 130608PNN-MM ST900

Cod articol: 227741 ST900
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELISLOT
Cod ISO Plăcuţă amovibilă XNMU 130608PNN-MM
Tip ST900
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC5400
Materialul sculei Carbură
Avans fz 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Geometrie PNN-MM
Denumirea producătorului XNMU 130608PNN-MM IC5400
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227741 ST900
EAN / GTIN 7291075311334
Număr producător 5607641

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Design foarte robust, grosime specială a plăcii. Siguranță ridicată a procesului datorită poziției pozitive de instalare în locașul plăcii. Control și evacuare excelentă a așchiilor.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Valori de referinţă pentru ae max

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.