{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELISLOT | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNMU 130608PNTN | |
Tip | GG | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC5100 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans fz | 0,15 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Geometrie | PNTN | |
Denumirea producătorului | XNMU 130608PNTN IC5100 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 227745 GG | |
EAN / GTIN | 7291075311310 | |
Număr producător | 5607639 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
XNMU 130608PNTN, IC5100, Tip: GG
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.014 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
24,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
666 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
21,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNMU 130608PNTN | LOEU 130708 TR-H | LOEU090408 TR-H |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura |
Categorie | IC5100 | HB7710 | HB7710 |
Tip | GG | GG | GG |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |