{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELISLOT | |
⌀ tăişului DC | 200 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 8 | |
Număr plăcuţe amovibile | 16 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 53 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Lăţime fantă ap | 20 mm | |
Denumirea producătorului | FDN D200-20-40-XN13 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 227712 200/8 | |
EAN / GTIN | 7291075311266 | |
Număr producător | 3106540 |