{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELISLOT | |
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 12 | |
Număr plăcuţe amovibile | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 33 mm | |
Lungimea gulerului L1 | 30,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 45 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Lăţime fantă ap | 14 mm | |
Denumirea producătorului | FDN D125-14-32-XN13 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 227712 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075311228 | |
Număr producător | 3106219 |