{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 76,4 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 79 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,6 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 289,98 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TP..1003.. | |
Denumirea producătorului | HM390 FTP D040-5-16-10 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226486 40/5 | |
EAN / GTIN | 7291075314076 | |
Număr producător | 3106423 |