{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 49 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,4 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,9 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 159,9 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TP..1003.. | |
Denumirea producătorului | HM390 ETP D25-3-M12 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226484 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075332803 | |
Număr producător | 3106995 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
280,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
266,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
215,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filet de prindere M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare pe colţ ;Freză circulară ;Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ ;Frezare circulară ;Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TP..1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet |