{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 63 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,3 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,1 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 220,9 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TP..1003.. | |
Denumirea producătorului | HM390 ETP D32-4-M16 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226484 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075332810 | |
Număr producător | 3106996 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL Freză, cu filet, ⌀ DC / număr de dinți Z: 32/4mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
393,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
302,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
370,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Filet de prindere M | M16 | M16 | M16 |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TP..1003.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |