{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Tang | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 8 mm | |
Lungimea totală Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.U0904.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215960 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939951 | |
Număr producător | 215960 25/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă pas larg 25/3 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
280,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
266,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
215,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filet de prindere M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ ;Freză circulară ;Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ ;Frezare circulară ;Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 30 | 35 | 35 | 35 |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet |