{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă L1 | 25 mm | |
Lungimea totală Lges | 120 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 49 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,4 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,9 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 159,9 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TP..1003.. | |
Denumirea producătorului | HM390 ETP D25-4-C25-10 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226480 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075314052 | |
Număr producător | 3328006 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
339,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
388,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lungime activă L1 | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 50 mm |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TP..1003.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |