{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 63 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 3,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 143 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 158 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,33 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 62,4 mm | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222065 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707683 | |
Număr producător | THN07676 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 80/7mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
649,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
399,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
511,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
399,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
488,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi de reglare κ | 10 grad | 15 - 27 grad | 9 grad | 15 - 27 grad | 15 - 30 grad |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |