Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 66/5L mm

Cod articol: 222065 66/5L
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 66 mm
    Număr de dinţi Z 5
    Tip de coadă cu alezaj
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    ⌀ D3 42 mm
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 2 mm
    Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD 5 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 22 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 108 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 130 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,5 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 41 mm
    Dimensiune plăcuţă amovibilă 14
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT..
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229719 (20IP; 4,5 Nm)
    Unghi de reglare κ 10 grad
    Fz Helix 0,7
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 222065 66/5L
    EAN / GTIN 4960664719631
    Număr producător THN07663

    Descriere

    Descriere:

    Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinaţia dintre muchiile aşchietoare convexe şi unghiul de aşezare reduce forţa de aşchiere şi minimizează tendinţa de vibrare.

    Aplicaţie:

    Pentru creşterea productivităţii la frezarea frontală, a buzunarelor şi canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forţelor aşchietoare reduse.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături